| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9076609 Herst.-Nr.: AV4000-04-5DZ-Q EAN/GTIN: 5059039803071 |
| |
|
| | |
| Serie = AV4000 Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = 0.2MPa Gehäusematerial = ADC
Beim Benutzen der Ablassventilfunktion wird empfohlen, einen Schalldämpfer in den Entlastungsanschluss einzubauen. Softstartventil Serie AV. Pneumatische Inbetriebnahmeventile erhöhen den Druck bei Systemstart schrittweise und lassen schnell Luft ab, wenn das System heruntergefahren wird. Luftzufuhr/-auslass kann manuell bedient werden und lässt sich in der Auslassposition arretieren. Kombiniertes Sanftanlauf- und Ablassventil mit Rückstellfeder Temperaturbereich: 0° C bis +60 °C Kompatibel mit der modularen Serie FRL von SMC Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Prüfdruck: 15 bar Manometeranschlussgrößen von G 1/4 bis G 1/2 Kolben und Gleitmaterial: NBR Magnetschalter mit niedrigem Energieverbrauch: 24 V dc @ 1,8 W Großer CV-Faktor Weitere Informationen: | | Serie: | AV4000 | Betriebsdruck max.: | 1 MPa | Betriebsdruck min.: | 0.2MPa | Gehäusematerial: | ADC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schalldämpfer, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, smc einschaltventil, softstart ventil, 9076609, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Softstartventile, SMC, AV4000045DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves |
| | |
| |