Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV2000 Pneumatik Softstart-Ventil, R 1/4 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC AV2000 Pneumatik Softstart-Ventil, R 1/4 Buchse
SMC AV2000 Pneumatik Softstart-Ventil, R 1/4 Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9076605
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AV2000-02-5DZ-Q
EAN/GTIN:
     5059039803644
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckluftschalldämpfer
Versorgungseingang = R 1/4 Buchse
Serie = AV2000
Betriebsdruck max. = 1,5 MPa (Prüfdruck), 1 MPa
Typ = Steuerventil
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = R
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/4Zoll
Erfüllte Normen = CE, EG-Richtlinie, TÜV

Beim Benutzen der Ablassventilfunktion wird empfohlen, einen Schalldämpfer in den Entlastungsanschluss einzubauen. Softstartventil Serie AV. Pneumatische Inbetriebnahmeventile erhöhen den Druck bei Systemstart schrittweise und lassen schnell Luft ab, wenn das System heruntergefahren wird. Luftzufuhr/-auslass kann manuell bedient werden und lässt sich in der Auslassposition arretieren. Kombiniertes Sanftanlauf- und Ablassventil mit Rückstellfeder Temperaturbereich: 0° C bis +60 °C Kompatibel mit der modularen Serie FRL von SMC Maximaler Betriebsdruck: 10 bar Prüfdruck: 15 bar Manometeranschlussgrößen von G 1/4 bis G 1/2 Kolben und Gleitmaterial: NBR Magnetschalter mit niedrigem Energieverbrauch: 24 V dc @ 1,8 W Großer CV-Faktor
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
R 1/4 Buchse
Serie:
AV2000
Betriebsdruck max.:
1,5 MPa (Prüfdruck), 1 MPa
Typ:
Steuerventil
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
R
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/4Zoll
Erfüllte Normen:
CE, EG-Richtlinie, TÜV
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schalldämpfer, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, druckluftschalldämpfer g 1/4, softstart ventil, smc einschaltventil, 9076605, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, SMC, AV2000025DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 104,07*
€ 129,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 136,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.