Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher Ex-160 LED-Taschenlampe LED Gelb im Plastik-Gehäuse, 160 lm / 120 m, 172 mm ATEX, IECEx-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher Ex-160 LED-Taschenlampe LED Gelb im Plastik-Gehäuse, 160 lm / 120 m, 172 mm ATEX, IECEx-Zulassung
Nightsearcher Ex-160 LED-Taschenlampe LED Gelb im Plastik-Gehäuse, 160 lm / 120 m, 172 mm ATEX, IECEx-Zulassung
Artikel-Nr.:
     108EL-9076494
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSEX185
EAN/GTIN:
     5060641225212
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 160 lm
Gehäusematerial = Plastik
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Zone = Zone 0
Leuchtweite = 120 m
Strahltyp = Spot
Länge = 172 mm
Farbe = Gelb

UL, ATEX, IECEx, CE. LED-Taschenlampe EX160 ATEX Zone 0, Nightsearcher. Die Nightsearcher EX-160 ist eine leistungsfähige LED-Taschenlampe, die ATEX- und IECEx-zertifiziert ist; geeignet für den sicheren Einsatz in Zone 0-Gefahrenbereichen. Die Lampe hat einen Strahl von 120 m und 160 Lumen Lichtleistung. Sie ist ausgestattet mit einer CREE XP-G-LED. Diese Taschenlampe ist robust und langlebig mit einer Stoßfestigkeit bis zu 1 m. Hohe und niedrige Beleuchtungsmodi mit bis zu 13 Stunden Betriebszeit in der niedrigen Einstellung. Eigenschaften und Vorteile. Stoßfest bis zu 1 m Wasserdicht bis 1 m (IP67) Versorgung über 4 AA-Alkali-Mangan-Batterien LED CREE XP-G Bis zu 160 Lumen Lichtleistung mit einer Strahldistanz von 120 m
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
160 lm
Gehäusematerial:
Plastik
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Zone:
Zone 0
Leuchtweite:
120 m
Strahltyp:
Spot
Länge:
172 mm
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 0, eex gehäuse, ex-leuchte led, 9076494, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSEX185, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.