|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9064646 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-6180XA1 EAN/GTIN: 5059042202977 |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = VL6180X Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Kit-Name = X-Nucleo
X-NUCLEO-6180XA1VL6180X Gestensensor-Erweiterungs-Leiterplatte. Die X-NUCLEO-6180XA1-Erweiterungsplatine verfügt über den VL6180X, ein Modul mit Näherungssensor, Gesten- und Umgebungslichterkennung (ALS). Der VL6180X basiert auf der Time-of-Flight-Technologie FlightSense™ von STMicroelectronics. Hierbei handelt es sich um eine Platine, die eine Einführung und Evaluierung der Näherungs-, Entfernungs- und Lichterfassungsfähigkeiten. Einfache Gestenerkennungsanwendung kann mit einem oder mehreren VL6180X-Modulen entwickelt werden. Er ist kompatibel zur Platinenfamilie STM32 Nucleo und mit dem Arduino-Steckverbinder-Layout UNO R3. Per Schiebeschalter gesteuerte Entfernungsmessung, über 400 mm, und Umgebungslichterkennung, bis zu 100 kLux 4-stellige Anzeige zum Anzeigen der Entfernung eines Ziel vom Näherungssensor oder des Lux-Leuchtstärkewerts der Umgebungslichterkennung (ALS) Ausgezeichnete Messgenauigkeit, unabhängig von der Reflexion des Ziels Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | VL6180X | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Kit-Name: | X-Nucleo |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9064646, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, XNUCLEO6180XA1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |