Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Grau, 24 → 240 V ac/dc / 8A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Grau, 24 → 240 V ac/dc / 8A
RS PRO Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Grau, 24 → 240 V ac/dc / 8A
Artikel-Nr.:
     108EL-9064595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9064595
EAN/GTIN:
     5056112252382
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen grau
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = ENYA
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 24 → 240 V ac/dc
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = 55°C

RS PRO RS Pro-Ferklemmen. RS Pro Serie von DIN Terminal Blöcken. Terminal Blöcke für DIN-Schienenmontage werden zum Schutz von elektrischen Systemen vor Überstrom und Kurzschluss verwendet. Sie werden auf eine DIN-Schiene aufgesteckt, eine Metallschiene in Standardgröße, auf der die Klemmen in einem Schaltschrank montiert sind. Optionen: ; 906-4595 906-4595 - 24 bis 240 V ac/dc abgefetztem Terminal für DIN-Schienenmontage, Schraubanschluss ; 913-1263 913-1263 - 600 V Terminal Block mit Durchgangsanschluss ; 501-837 501-837 - 400 V Fverwendeter DIN-Terminal, Schraubanschluss ; 501-875 501-875 - 400 V Fuse Terminal für DIN-Schiene, Schraubanschluss (für Sicherungsgröße 5 x 25 mm) ; 501-871 501-871 - Sicherungshalter für Schienenmontage DIN-Schienenzubehör ; 815-745 815-745 - Endabdeckung für Terminal Blocks ; 501-865 501-865 - Endplatte für abgefederte Terminal Block. Eigenschaften und Vorteile:. Markierungen können über beiden Drahteinführungen angebracht werden Endplattenbreite 1,5 mm. Typische Anwendungen:. Energiemanagement Netzteile Beleuchtungssteuerungen Telekommunikation Gebäudemanagementsysteme Industrielle und zivile elektrische Anlagen Heizungs- und Klimaanlagensteuerungen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
ENYA
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
24 → 240 V ac/dc
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
55°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, 9064595, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 11022, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.