|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9063924 Herst.-Nr.: DK-DEV-10M50-A EAN/GTIN: 5060641220255 |
| |
|
|  |  |
 | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie = FPGA Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = MAX 10
Entwicklungskit MAX 10 FPGA, Altera. Das Entwicklungskit Altera MAX 10 FPGA ist eine voll ausgestattete Designplattform, die um 50 K Logikelemente (LEs) herum entwickelt wurde. Es ist für die Integration auf Systemebene optimiert und verfügt über einen integrierten ADC, Zweifach-Konfigurations-Flash sowie eine Unterstützung von DDR3-Speicher. Es bietet eine Reihe von Konnektivitätsoptionen einschließlich eines integrierten USB-Blaster II, HDMI-Ausgangs und zweimal Ethernet für industrielle Ethernet-Anwendungen. Das Entwicklungskit MAX 10 FPGA ist eine Prototypenlösung auf Systemebene für Industrie-, Automobil- und Verbraucheranwendungen. Mit dem Entwicklungskit Altera MAX 10 FPGA können Sie:. – Entwicklung von Designs für das FPGA 10M50D, F484-Gehäuse – Messung der Leistungsfähigkeit der ADC-Blockumwandlung MAX 10 FPGA – Verbindung der MAX 10 FPGAs mit DDR3-Speicher bei 300 MHz – Betrieb von eingebettetem Linux über den Nios II-Prozessor – Verbindung mit Tochterkarten und Peripheriegeräten über HSMC und Digilent Pmod-kompatible Steckverbinder – Messung der FPGA-Leistung über die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) zur Leistungsüberwachung – Wiederverwendung der Leiterplatte und des Schaltbilds des Kits als Modell für eigene Designs Programmierung und Konfiguration – Integrierter USB-Blaster II (JTAG) – Optionales JTAG direkt über 10-polige Stiftleiste Speichergeräte – 64-Mx16 1 GB DDR3 SDRAM mit Soft-Memory-Controller – 128-Mx8 1 GB DDR3 SDRAM mit Soft-Memory-Controller – 512 MB Vierfach-SPI (Serial Peripheral Interface) Flash Kommunikationsanschlüsse – 2 x Gigabit Ethernet RJ-45-Anschluss – Mini-USB2.0 UART – HDMI-Videoausgang – Steckverbinder für Universal-Hochgeschwindigkeits-Aufsatzkarte (HSMC) – 2 x 12-poliger Digilent Pmod-kompatibler Steckverbinder Analog – 2 x MAX 10 FPGA ADC SMA-Eingänge – 2 x 10 ADC-Stiftleiste – Potenziometereingang zu ADC – Externer 16-bit-DAC mit SMA-Ausgang Takt – 25 MHz einseitige externe Oszillator-Taktquelle – Taktgenerator Silicon Labs Lieferumfang – Mini-USB-Kabel für integrierten USB-Blaster II – 2-A-Netzteil und Kabel – Kostenlose Designsoftware Quartus II Web Edition. Vorgestellte Geräte Weitere Informationen:  |  | Speicherprogrammierbare Steuerungstechnologie: | FPGA | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | MAX 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9063924, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Altera, DKDEV10M50A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools |
|  |  |
| |