Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC Controller 6,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9063016
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISO1I811TXUMA1
EAN/GTIN:
     5059043838021
Suchbegriffe:
9063016
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Controller
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 12.6 x 6.2 x 1.05mm

Galvanisch getrennter Netzschalter, Infineon. Die isolierten industriellen Schnittstellengeräte ISOFACE™ von Infineon sind Produkte zur galvanischen Trennung mit Kurzschlussschutz und hoher EMI-Beständigkeit.. Die Produkte der Serie ISOFACE™ von Infineon bieten Unterstützung für die Diagnose Produktionsbereit und EMV-getestet
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Controller
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
12.6 x 6.2 x 1.05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,96*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.