| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9060111 Herst.-Nr.: SDHL-8BNS-K-363-A0-ETB(HF) EAN/GTIN: 5059041832885 |
| |
|
| | |
| Kartentyp = microSD Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 1.1mm Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = SMD Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Nickel-Palladiumlegierung Anschlussart = Snap-In Gehäusematerial = Edelstahl Länge = 13.85mm Breite = 15.0mm Tiefe = 1.3mm Betriebstemperatur min. = -25°C
JST-microSD-Kontaktiereinheit, Serie SDHL. SMD-microSD-Kontaktiereinheit der Serie SDHL mit einer flachen, platzsparenden Bauweise mit einer Höhe von nur 1,4 mm. Diese SDHL-microSD-Kontaktiereinheit verfügt über einen Push/Push-Mechanismus für einfaches Freigeben und kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise in Digitalkameras, PDAs und Mobiltelefonen. Weitere Informationen: | | Kartentyp: | microSD | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 1.1mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | SMD | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Nickel-Palladiumlegierung | Anschlussart: | Snap-In | Gehäusematerial: | Edelstahl | Länge: | 13.85mm | Breite: | 15.0mm | Tiefe: | 1.3mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 9060111, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JST, SDHL8BNSK363A0ETB(HF), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors |
| | |
| |