Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGS Dickschicht SMD-Widerstand 56kΩ ±5% / 0.5W ≤±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9059717
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGS0805J56K
EAN/GTIN:
     5059040297777
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 56kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ≤±100ppm/°C
Serie = CRGS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Überspannungs-Dickschichtwiderstände der CRGS-Serie, Format 0805. Die Dickschichtwiderstände der Serie CRGS von TE Connectivity sind leicht und kompakt. Aufgrund der hohen Stromstoßbeständigkeit eignen sich diese Dickschicht-Chipwiderstände in den meisten Anwendungen für Autoplacement in großen Stückzahlen. Bei gleicher Gehäusegröße ist die Verlustleistung im Vergleich zum Standard doppelt so hoch. Geeignet für Reflow- und Schwalllötverfahren Matte Sn-Oberfläche über Ni Schutz gegen Stromstöße
Weitere Informationen:
Widerstand:
56kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
≤±100ppm/°C
Serie:
CRGS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 9059717, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGS0805J56K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.