| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9058828 Herst.-Nr.: 880094 EAN/GTIN: 5059041843249 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Inline Strom = 200A Betriebsspannung = 60V dc Serie = LX
Netzverteilermodule, Serie LX. Die Netzverteilermodule der Serie LX bilden einen vollständigen Fahrzeugelektro- und Masserückführungsschaltschrank. Sie sind ideal für Aftermarket-Stromkreisergänzungen und verfügen über eine strombegrenzte Stromverteilung, um einen übermäßigen Stromverbrauch zu verhindern. Die Einheit ist abgedichtet gemäß IP59K und ermöglicht die Aufstellung außerhalb des Fahrerkabinenbereichs. Sie hält hohem Druck, Waschen bei hoher Temperatur und Eindringen von Spritzwasser stand. Die Einheiten verfügen über ein robustes, kompaktes Design, bieten aber immer noch Plath für einen ATO-Sicherungsziehhebel (im Lieferumfang enthalten) und Ersatzsicherungen und Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Deckel ist auch am Sockel befestigt, damit er nicht verloren geht. Diese Geräte wurden außerdem gemäß ISO8846 zertifiziert, wodurch sie in Fahrzeugen mit gefährlichen Lasten verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile. Zündung geschützt gemäß SAE J1171 und ISO 8846 für die Installation in einem Batteriekasten oder auf Fahrzeugen mit gefährlichen Lasten Robuster Kasten mit Deckelpositionssicherungs (CPA, Cover Position Assurance)-Riegel Kapselung gemäß Schutzart IP59K Betriebstemperaturbereich: –50 °C bis +125 °C Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Inline | Strom: | 200A | Betriebsspannung: | 60V dc | Serie: | LX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9058828, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 880094, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |