Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faulhaber 22/2 Bürsten-Getriebemotor bis 10 Ncm 975:1, 6 V dc / 8 W, Wellen-Ø 4mm, 23.8mm x 72.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9058761
Hersteller:
     Faulhaber
Herst.-Nr.:
     2233F006S + 22/2 975:1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
faulhaber getriebemotor
Versorgungsspannung = 6 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 8 W
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 10 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 975:1
Abmessungen = Ø 23,8 x 72,3 mm
Länge = 72.3mm
Breite = 23.8mm
Gehäusemontage = Metall

22 mm eisenloser Motor, 6 Vdc und Präzisions-Stirnradgetriebe. Motor ohne Kern, 22 mm Durchmesser, mit Präzisions-Stirnradgetriebe, 24 mm Durchmesser. Wellendurchmesser 3 mm, Länge: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
8 W
Abtriebsdrehzahl:
4000 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
10 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
975:1
Abmessungen:
Ø 23,8 x 72,3 mm
Länge:
72.3mm
Breite:
23.8mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, dc-getriebemotor 6v, 9058761, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Faulhaber, 2233F006S+222975:1, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.