Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PAX LED Einbaumessgerät H 45mm B 92mm 5-Stellen T. 104.1mm 14,2 mm Ziffernhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion PAX LED Einbaumessgerät H 45mm B 92mm 5-Stellen T. 104.1mm 14,2 mm Ziffernhöhe
Red Lion PAX LED Einbaumessgerät H 45mm B 92mm 5-Stellen T. 104.1mm 14,2 mm Ziffernhöhe
Red Lion PAX LED Einbaumessgerät H 45mm B 92mm 5-Stellen T. 104.1mm 14,2 mm Ziffernhöhe
Artikel-Nr.:
     108EL-9055686
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXP0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 104.1mm
Ziffernhöhe = 14,2 mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = -1 → 13 V dc, -2 → 26 mA
Zulassungen = CE-zertifiziert, cUL, UL-Zulassung

Analoges Eingangs-Einbaumessgerät Red LionDas Red Lion Analog-Eingangs-Einbaumessgerät ist eine Anzeige, die mehrere Funktionen und Leistungsfähigkeiten bietet, um einer Vielzahl von industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Es misst verschiedene analoge Eingänge. Die optionalen steckbaren Ausgangskarten ermöglichen die Konfiguration des Messgeräts für aktuelle Anwendungen und bieten gleichzeitig einfache Upgrades für die Zukunft. Die Intensität des Displays kann von dunklen Raumanwendungen bis hin zu bei Sonnenlicht lesbaren Anwendungen eingestellt werden, wodurch es sich ideal für die Betrachtung in Anwendungen mit hellem Licht eignet. Das Messgerät bietet einen MAX- und MIN-Messwertspeicher mit einer programmierbaren Erfassungszeit. Seine Erfassungszeit wird verwendet, um die Erkennung von falschen MAX- oder MIN-Messwerten zu verhindern, die während der Inbetriebnahme oder bei ungewöhnlichen Prozessereignissen auftreten können.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 85 V ac bis 250 V ac 5-stellige, 0,56 Zoll, rote, bei Sonneneinstrahlung gut lesbare Anzeige Die Messbereiche reichen von -2 mA bis 26 mA und -1 V dc bis 13 V dc Anzeige mit variabler Intensität 16-Punkt-Skalierung für nichtlineare Prozesse Programmierbare Funktionstasten/Benutzereingaben 9-stelliger Summierer (Integrator) mit Zumessen Optionale benutzerdefinierte Einheiten mit Hinterleuchtung Vier Alarmausgänge mit Sollwert (mit Optionskarte) Kommunikations- und Busfähigkeiten (mit Optionskarte) Erneut übertragener Analogausgang (mit Optionskarte) Crimson® Programmiersoftware Ausschnittbreite von 92 mm, Tiefe von 104,1 mm und Höhe von 45 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.ZertifizierungenNEMA 4X Abgedichtete Frontverkleidung mit Schutzart IP65 CE-zertifiziert CULus-anerkannt ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
104.1mm
Ziffernhöhe:
14,2 mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
-1 → 13 V dc, -2 → 26 mA
Zulassungen:
CE-zertifiziert, cUL, UL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: 9055686, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Red Lion, PAXP0000, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 329,75*
€ 404,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,46*
€ 405,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,79*
€ 481,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1981166
ab € 127,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.