Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PAX2S LED Einbaumessgerät H 45mm B 92mm 6 (Top), 9 (Bottom)-Stellen T. 105mm 18 mm (Oberteil), 8,9 mm (Boden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055636
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAX2S000
EAN/GTIN:
     5059045144113
Suchbegriffe:
9055636
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 105mm
Ziffernhöhe = 18 mm (Oberteil), 8,9 mm (Boden)
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Mindestmessung = -199999 (Top Line), -199999999 (Bottom Line)

PAX-2S Zwei-Zeilen-Belastungsmessgerät. Das PAX2S ist ein zweizeiliges Anzeige- und Belastungsmessgerät. Es liefert eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen zwei Parameter gleichzeitig angezeigt werden müssen. Der Eingang, brutto, Tara, Summe, Min., Max. oder Sollwerte können auf der 6-stelligen Zeile 1 der LCD-Anzeige angezeigt werden. Der Belastungseingang dieses Messgeräts kann einfach mit Kraftmessdose, Belastungsmessgerät oder Drucksensoren verbunden werden. 6-stellige (18 mm, obere Zeile) und 9-stellige (8,9 mm, untere Zeile) LCD-Anzeige Sollwert-Farbwechsel zeigt Änderung der Bedingungen an 3 programmierbare, gut lesbare Farben: Rot, Grün und Orange Bietet eine 3-stellige programmierbare Mnemonik; Hinzufügen von Identifizierung zum Anzeigewert Universalnetzteil: 40 - 250 V ac oder 21,6 - 250 V dc 2 programmierbare Funktionstasten, 4 Tasten insgesamt Integrierter USB-Anschluss Aktualisierungsrate bis zu 160/Sekunde Integrierte Modbus-Kommunikation Sollwerte: Zwei- und Vierfach-Relais; vierfach stromliefernd und stromziehend Erneut übertragener Analogausgang
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
105mm
Ziffernhöhe:
18 mm (Oberteil), 8,9 mm (Boden)
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Mindestmessung:
-199999 (Top Line), -199999999 (Bottom Line)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 546,23*
€ 629,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 571,77*
€ 661,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 606,62*
€ 713,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,58*
€ 849,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,89*
€ 834,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PAXCDC10
ab € 67,47*
Zubehör
Red Lion
PAXCDC20
ab € 57,64*
Zubehör
Red Lion
PAXCDS40
ab € 54,23*
Zubehör
Red Lion
PAXCDC50
ab € 255,56*
Zubehör
Red Lion
PAXCDC40
ab € 82,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.