Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PAXC Zähler LCD 8-stellig, 85 → 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055630
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXC0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9055630
Automation
Prozessautomation
Zähler
Versorgungsspannung = 85 → 250 V ac
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Logik, Spannung
Verbindungstyp = Einsteck-Anschlussklemme
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Ausgang / Schnittstelle = Alarm
Ausschnitt-Größe = 1/8 Zoll DIN
Messbereich = ±99999999h

Digitales Ratenmessgerät/Zähler/Zweifachzähler PAX. Die Einbaumessgeräte mit digitalem Eingang der Serie PAX sind in 3 verschiedenen Modellen erhältlich: PAXC Zähler/Zweifachzähler, PAXR Ratenmessgerät und PAXI zum Zählen und Messen von Raten. Sie bieten zahlreiche Funktionen und Leistungsdaten für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. LED-Anzeige mit 6 Zeichen (14,2 mm) Rot, bei Sonnenlicht lesbare Anzeige Anzeige mit variabler Intensität 3 programmierbare Tasten Versorgungsspannung 85–250 V ac Vier Sollwert-Alarmausgänge (mit Optionskarten) Bus Fähigkeiten; DeviceNet, ModBus und Profibus-DP Versiegelte NEMA4X Frontplatte, IP65. Modelle: PAXI ( ; 905-5658 905-5658 ) – Zähler/Zweifachzähler/Ratenmessgerät/Slave-Anzeige PAXC ( ; 905-5630 905-5630 , ; 905-5649 905-5649 ) – Zähler/Zweifachzähler PAXR ( ; 905-5699 905-5699 , ; 905-5692 905-5692 ) – Ratenmessgerät
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
85 → 250 V ac
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Logik, Spannung
Verbindungstyp:
Einsteck-Anschlussklemme
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Ausgang / Schnittstelle:
Alarm
Ausschnitt-Größe:
1/8 Zoll DIN
Messbereich:
±99999999h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 312,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 304,77*
€ 366,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
BMK80000
ab € 31,76*
Zubehör
Red Lion
PAXLBK30
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.