Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc
Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc
Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc
Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc
Red Lion G12C1100, Graphit, HMI-Touchscreen, 12 Zoll, TFT, 1280 x 800pixels, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9055557
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G12C1100
EAN/GTIN:
     5059045149538
Suchbegriffe:
9055557
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = Graphit
Anzeigentyp = TFT
Herst.-Teile-Nr. = G12C1100
Bildschirmauflösung = 1280 x 800pixels
Anzahl der Anschlüsse = 7
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP66
Länge = 307.3mm

Red Lion Touchscreen-HMI-DisplaysDas erweiterte Red Lion Graphit Advanced Bedienfeld verfügt über ein 12-Zoll-TFT-HMI-LCD-Touchscreen-Display, um eine Vielzahl von vielseitigen Plug-in-Modulen mit Protokollkonvertierung, Datenprotokollierung und webbasierter Überwachung und Steuerung zu kombinieren. Mit der gesamten Aluminiumgusskonstruktion und UL-Klasse 1, Division 2, ABS, ATEX und IECEx-Zonen 2/22-Zulassungen unterstützen Graphit-HMIs große Betriebstemperaturen und hohe Schock-/Schwingungstoleranzen, um Prozesse unabhängig von der Umgebung zu verbinden, zu überwachen und zu steuern.Eigenschaften und VorteileWXGA-Farb-Touchscreen (1280 x 800) Modell für Innenräume Bis zu 20 gleichzeitige Protokollkonvertierungen Ein 10/100 Base-TX Ethernet-Anschluss Vier vollständig isolierte serielle Kommunikationsanschlüsse (zwei RS-232 und ein RS-422/485) Ein USB-Typ-B-Anschluss Zwei USB-Host-Anschlüsse mit hoher Haltekraft 8 Modulsteckplätze für einfaches Hinzufügen von E/A-Fähigkeiten mit Steckmodulen Abmessungen: 307 mm x 208 mm OPC-UA-Client-Treiber Historischer Zugriff auf OPC UA Crimson 3.0-Software für einfache Drag-and-Drop-Programmierung Senden Sie eine E-Mail- und/oder SMS-Benachrichtigung über Alarmbedingungen USB-Synchronisierung von Datenbank- und Protokolldateien Echtzeit-Datenprotokollierung bietet historische Daten zur Unterstützung von Prozessverbesserungen Bietet eine integrierte Datenprotokollierung (SD-Karte), einen Webserver und FTP für den FernzugriffAnwendungenIntegrierte MQTT-Steckverbinder beschleunigen IIoT-Projekte mit Point-and-Click-Einfachheit Speichern und Weiterleiten von Puffern für Cloud SteckverbinderZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Graphit
Anzeigentyp:
TFT
Herst.-Teile-Nr.:
G12C1100
Bildschirmauflösung:
1280 x 800pixels
Anzahl der Anschlüsse:
7
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP66
Länge:
307.3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.356,23*
€ 4.689,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.400,68*
€ 4.744,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.744,61*
€ 5.646,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.702,64*
€ 5.596,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.591,67*
€ 5.464,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.400,68*
€ 5.236,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.