Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion G07C0000, Graphit, HMI-Touchscreen, Programmierbar, 7 Zoll, TFT, 800 x 480pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055541
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G07C0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9055541
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = Graphit
Bereich = Programmierbar
Anzeigentyp = TFT
Herst.-Teile-Nr. = G07C0000
Bildschirmauflösung = 800 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse = 7
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP66
Breite = 139.9mm

Red Lion Touchscreen-HMI-DisplaysDas erweiterte Red Lion Graphit Advanced Bedienfeld verfügt über ein 7-Zoll-TFT-HMI-LCD-Touchscreen-Display, um eine Vielzahl von vielseitigen Plug-in-Modulen mit Protokollkonvertierung, Datenprotokollierung und webbasierter Überwachung und Steuerung zu kombinieren. Es verfügt über eine vollständig aus Gussaluminium gefertigte Konstruktion und UL Klasse 1, Division 2, ABS, ATEX und IECEx Zone 2/22 Zulassungen, Graphite HMIs unterstützen große Betriebstemperaturen und hohe Schock-/Schwingungstoleranzen, die es Ihnen ermöglichen, Prozesse unabhängig von der Umgebung anzuschließen, zu überwachen und zu steuern.Eigenschaften und VorteileWXGA-Farb-Touchscreen (800 x 480 Pixel) Modell für Innenräume Bis zu 20 gleichzeitige Protokollkonvertierungen Ein 10/100 Base-TX Ethernet-Anschluss Drei vollständig isolierte serielle Kommunikationsanschlüsse (zwei RS-232 und ein RS-422/485) Ein USB-Typ-B-Anschluss Zwei USB-Host-Anschlüsse mit hoher Haltekraft 5 Modulsteckplätze für einfaches Hinzufügen von E/A-Fähigkeiten mit Steckmodulen Abmessungen: 194mm x 140mm OPC-UA-Client-Treiber Historischer Zugriff auf OPC UA Crimson 3.0-Software für einfache Drag-and-Drop-Programmierung Senden Sie eine E-Mail- und/oder SMS-Benachrichtigung über Alarmbedingungen USB-Synchronisierung von Datenbank- und Protokolldateien Echtzeit-Datenprotokollierung bietet historische Daten zur Unterstützung von Prozessverbesserungen Bietet integrierte Datenprotokollierung (SD-Karte), Webserver und FTP für den FernzugriffAnwendungenIntegrierte MQTT-Steckverbinder beschleunigen IoT-Projekte mit Point-and-Click-Einfachheit Speichern und Weiterleiten von Puffern für Cloud SteckverbinderZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Graphit
Bereich:
Programmierbar
Anzeigentyp:
TFT
Herst.-Teile-Nr.:
G07C0000
Bildschirmauflösung:
800 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse:
7
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP66
Breite:
139.9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.888,26*
€ 2.097,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.990,10*
€ 2.229,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,18*
€ 2.495,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,44*
€ 2.453,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.997,99*
€ 2.377,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,30*
€ 2.269,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,26*
€ 2.247,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.