Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion C48C Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, max. 50/60Hz, 85 → 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055422
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     C48CS003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9055422
Automation
Prozessautomation
Zähler
Versorgungsspannung = 85 → 250 V ac
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Strom, Logik, Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Automatisch
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Ausgang / Schnittstelle = Strom, Logik, Spannung
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 5,08 mm (Sekundäranzeige), 7,62 mm (Hauptanzeige)
Zählfrequenz max. = 50/60Hz
Funktion = Zähler
Messbereich = 0.00001 → 9.99999h

Zähler mit einzelner Vorwahl – Serie C48C. Die Zähler der Serie C48C sind mit einzelner Vorwahl erhältlich und verfügen über eine 7-Segment-Anzeige mit 2 Zeilen mal 6 Zeichen. Die Zähler bieten eine Auswahl von neun programmierbaren Zählmodi für den Einsatz in Anwendungen, bei denen ein bidirektionales, zufallsfreies und Quadratur-Zählen gefordert werden. Sie können auch darauf programmiert werden, Zählwerte an beiden Endpunkten des Eingangssignals zu erfassen, womit die Möglichkeit einer Frequenzverdopplung besteht. LCD-Anzeige mit 6 Zeichen, 7 Segmente, 2 Zeilen Programmierbare Benutzereingänge und Frontplatten-Funktionstaste Quadratur-Erfassung (bis zu 4-fache Auflösung) Bidirektionales Zählen, Steuerung oben/unten Statusanzeigen für Ausgänge Parametersicherheit über programmierbare Zugangsrechte für Bediener und geschütztes Wertemenü Horizontales oder vertikales Stapeln von mehreren Einheiten Stromversorgung mit 85–250 V ac Serielle Kommunikationsoption über RS485 Auswahl von numerischen Dateneingabemodi Blende abgedichtet gemäß NEMA 4X/IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
85 → 250 V ac
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Strom, Logik, Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Automatisch
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Ausgang / Schnittstelle:
Strom, Logik, Spannung
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
5,08 mm (Sekundäranzeige), 7,62 mm (Hauptanzeige)
Zählfrequenz max.:
50/60Hz
Funktion:
Zähler
Messbereich:
0.00001 → 9.99999h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 232,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 225,79*
€ 277,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.