Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 22 μH 320mA 2.5mm / ±10%, 25MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055024
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     82223C
EAN/GTIN:
     5059041239530
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 320mA
Länge = 2.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 2.5 x 3.2 x 2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 920mΩ
Serie = 8200
Resonanzfrequenz max. = 25MHz
Qualitätsfaktor min. = 35°C

Miniatur-Drahtinduktivitäten Serie 8200. Die Serie 8200 umfasst Miniatur-SMD-Leistungsinduktivität mit I-core. Sie wurden entwickelt für den Einsatz in Leistungsanwendungen mit begrenztem Platz und begrenzter Höhe auf der Leiterplatte wie ExpressCard™-Technologie, Handgeräte, DC/DC-Wandler und Notebooks bis zu 2,0A Idc 1,0 μH bis 470 μH Niedriger Rdc Ultraflach
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
320mA
Länge:
2.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
2.5 x 3.2 x 2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
920mΩ
Serie:
8200
Resonanzfrequenz max.:
25MHz
Qualitätsfaktor min.:
35°C
Weitere Suchbegriffe: 9055024, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 82223C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.