Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 150 μH 130mA 2.5mm / ±10%, 11MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055021
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     82154C
EAN/GTIN:
     5059041816588
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 130mA
Länge = 2.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 2.5 x 3.2 x 2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 5.9Ω
Serie = 8200
Resonanzfrequenz max. = 11MHz
Qualitätsfaktor min. = 40°C

Miniatur-Drahtinduktivitäten Serie 8200. Die Serie 8200 umfasst Miniatur-SMD-Leistungsinduktivität mit I-core. Sie wurden entwickelt für den Einsatz in Leistungsanwendungen mit begrenztem Platz und begrenzter Höhe auf der Leiterplatte wie ExpressCard™-Technologie, Handgeräte, DC/DC-Wandler und Notebooks bis zu 2,0A Idc 1,0 μH bis 470 μH Niedriger Rdc Ultraflach
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
130mA
Länge:
2.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
2.5 x 3.2 x 2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
5.9Ω
Serie:
8200
Resonanzfrequenz max.:
11MHz
Qualitätsfaktor min.:
40°C
Weitere Suchbegriffe: 9055021, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 82154C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,784*
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,36*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.