Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecMate Batterietester für 12 V Bleisäure Akkus/Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9053637
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     O124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Für Akku-Technologie = Bleisäure
Für Batteriegröße = 12 V

LED-Batterieüberwachung OptiMATE, 12 V. Überwachen Sie den Ladezustand der 12-V-Batterie in Ihrem aufbewahrten Power Sport-Fahrzeug, oder prüfen Sie, ob das Ladesystem des Fahrzeugs richtig funktioniert. Aktive Ladesystemüberwachung: 13,5 V "akzeptabel" und 14 V "gut" SAE-Ladeanschluss nach Industriestandard 3 LEDs zeigen den Batteriezustand für jede beliebige 12-V-Batterie mit einer 4. LED für AGM-, GEL- und gekapselte Batterien Wettergeschützt Länge: 24 Zoll / 60 cm 15-A-Sicherung 1/4-Zoll- / M6-Ringe
Weitere Informationen:
Für Akku-Technologie:
Bleisäure
Für Batteriegröße:
12 V
Weitere Suchbegriffe: 9053637, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batterie-Tester, TecMate, O124, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
168
10
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 18,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 42,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.