Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-9053466
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     TMM1
EAN/GTIN:
     5059039234196
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais rückfallverzögert
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 10Tage
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 240V
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 104.7mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verzögerungszeit = 25ms

Lovato Multifunktions-ZeitrelaisDas Lovato Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision, geeignet für die Steuerung des Betriebs von Geräten, Maschinen, Systemen oder Prozessen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Dieses Zeitrelais führt Verzögerungsfunktionen wie Flash-Start mit Aus, Flash-Start mit Ein, Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Impuls auf dem Relais im Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Tagen aus. Aufgrund seines vielseitigen Spannungsbereichs kann dieses Zeitrelais problemlos in neue und vorhandene Anwendungen eingebaut werden. Seine Erschwinglichkeit, optimale Platzverwaltung und hohe Leistung machen ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile2-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang 8 A. Die Versorgungsspannung reicht von 12 V ac bis 240 V ac und 12 V dc bis 240 V dc Modelle mit mehreren Skalenzeitbereichen zwischen 0,1 Sekunden und 100 Tagen Hervorragende Zeitgenauigkeit und Stabilität Immunität gegenüber industriellen Umgebungsgeräuschen 35 mm DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung durch herausziehbare Clips Zuverlässig unter den meisten Serverbetriebsbedingungen Anschluss mit bis zu 50 Lichtschaltern Geeignet für 3- oder 4-adrige Systeme 1 Schiebeschalter für manuellen oder automatischen BetriebAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenIEC/EN 61812-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 60069-2-6 IEC/EN 60069-2-27 IEC/EN 60028-2-61 UL508-Zulassung CSA-zertifiziert CE-zertifiziert Ausgelegt für IP20 Schutzart IP40 (Frontplatte)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 10Tage
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
240V
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
104.7mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verzögerungszeit:
25ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais lovato, 9053466, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, TMM1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,87*
€ 49,11*
€ 5,90*
ab € 41,49*
€ 70,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.