|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9048458 Herst.-Nr.: DM320007-C EAN/GTIN: 5059040184121 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = PIC32MZ Embedded Connectivity Technologie = MCU Gerätekern = PIC32 Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = PIC32MZ Prozessortyp = Mikrocontroller
Eine Version ohne Crypto-Engine ist erhältlich, Mikrochip-Teilenummer DM320007. Eingebettete Konnektivität PIC32MZxxxxEF mit FPU-Starterkit (Crypto). Das Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity-Starterkit ist eine Entwicklungsplattform für die Mikrocontrollerfamilie PIC32MZxxxxEF. Die Platine bietet Benutzern die notwendige Hardware zum Testen von USB- und Ethernet-Anwendungen. Diese Version der Platine (DM320007-C) verfügt über einen MCU mit Crypto-Engine. Bluetooth, Wi-Fi, Touchscreen, Audio und kapazitive Touch-Technologien können ebenso durch die Kombination des Starterkits mit der Multimedia-Erweiterungsplatine II von Microchip (DM320005-2) untersucht werden, die separat erhältlich ist. Bei der Familie PIC32MZxxxxEF handelt es sich um 32-Bit-Hochleistungsgeräte auf Grundlage des leistungsstarken MIPS32® Kerns der M-Klasse. Diese PIC32MZ Geräte der zweiten Generation verfügen über eine Hardware-Gleitkommaeinheit (FPU) zum Hinzufügen hoher Leistung und geringerer Latenz für Anwendungen, die mathematische Operationen mit einfacher oder doppelter Genauigkeit erfordern. Durch die FPU in Kombination mit einem umfassenden Satz von integrierten Peripheriegeräten sind diese MCUs ideale Kandidaten für prozessintensive Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das integrierte Software-Framework MPLAB® Harmony ist die Entwicklungsplattform von Microchip für PIC32-MCUs. Diese IDE ist eine integrierte Einzelplattform, die verschiedene Treiber und Bibliotheken miteinander kombiniert und dadurch die Entwicklung vereinfacht und somit eine kürzere Markteinführungszeit ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter microchip.com/harmony. Merkmale. PIC32MZ2048EFM144-I/PH (mit Crypto-Engine) integriert USB-Anschluss Typ A: zur Entwicklung von PIC32-Host-Anwendungen USB-Anschluss Typ Micro-AB: zur Entwicklung von USB-OTG- und USB-Geräte-Anwendungen Tochterleiterplatte für RJ-45 Ethernet-Anschluss Zwei Mini-B USB-Anschlüsse: eine für Debugging, einer für die Kommunikation zwischen USB und UART/I2C Kompatibel mit der Multimedia-Erweiterungs-Leiterplatte II von Microchip (Microchip-Teilenummer DM320005-2). Inhalt des Kits. 1 x PIC32MZ EF-Entwicklungsplatine 1 x LAN8740A Ethernet PHY-Tochterleiterplatte 2 x Kabel von USB A auf mini-B 1 x Kabel von USB A auf micro-B 1 x RJ-45 Cat 5 Ethernet-Kabel Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | PIC32MZ Embedded Connectivity | Technologie: | MCU | Gerätekern: | PIC32 | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | PIC32MZ | Prozessortyp: | Mikrocontroller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9048458, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM320007C, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |