Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 630V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9038767
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5F4C0G2J102J085AA
EAN/GTIN:
     5059041820851
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.85mm
Serie = CGA
Anschlussklemmentyp = Lot

Kfz der CGA-Serie 1206 von TDK, C0G-Dielektrikum. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Eigenschaften und Vorteile:. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand. Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
CGA
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 9038767, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA5F4C0G2J102J085AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,0732*
2 Tage
36000
4000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0884*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1679*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1449*
€ 0,1724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,1308
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.