Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, PNP NC Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     108EL-9033958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033958
EAN/GTIN:
     5056112250715
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 15 mm
Ausgangstyp = PNP NC
Schaltnetzteil = Dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = Infrarot LED
IP Schutzart = IP64
Strom max. = 15 mA
Reaktionszeit = <1ms
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CE, IEC

Fotoelektrischer Sensor in U-Form. Fotoelektrischer Durchgangsstrahlsensor mit LED-Signalleuchte in U-Form. Genaue Positionierung Schnelles Ansprechen Verpolungs- und Überspannungsschutz Gehäusematerial: PBT Schutzart: IP65 (IEC)
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
15 mm
Ausgangstyp:
PNP NC
Schaltnetzteil:
Dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
Infrarot LED
IP Schutzart:
IP64
Strom max.:
15 mA
Reaktionszeit:
<1ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CE, IEC
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke pnp, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 15mm, 9033958, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, PU15TDPC, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.