| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9032958 Herst.-Nr.: KHS-C110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Montage Typ = Frontplattenmontage
RoHS-konform. Einbau-Kühlkörper Serie KHS-150C. Der Kühlkörper ist für ein 1-/3-phasiges Halbleiterrelais vorgesehen. Der Kühlkörper KHS besteht aus Aluminium, ist für die Tafelmontage vorgesehen und RoHS-konform. KHS-150C: Wärmewiderstand: 0,9 °C/W Gewicht: 560 g Ohne Lüfter KHS-150CF: Wärmewiderstand: 0,4 °C/W Gewicht: 830 g Mit einem Lüfter Bestehend aus Aluminium Geeignet für 1-/3-phasige Halbleiterrelais Tafelmontiert. Halbleiterrelais-Zubehör Wärmetauscher Kudom Serie KHS Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Montage Typ: | Frontplattenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 9032958, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Kühlkörper, i-Autoc, KHSC110, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Heatsinks |
| | |
| |