|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9031450 Herst.-Nr.: RTE0T0002LKCE00000R EAN/GTIN: 5059041806329 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = E2 Emulator Lite
E2-Emulator Lite für RX und RL78 Mikrocontroller-Produktfamilien. Der Renesas E2 Emulator Lite (E2 Lite) On-Chip-Debugging-Emulator und das Flash-Programmiergerät sind für die Mikrocontroller der RX-Serie und RL78 konzipiert. Er ist auch mit dem E1-Emulator kompatibel und kann an Platinen angeschlossen werden, die für den E1-Emulator vorgesehen sind, obwohl die Spannung 3,3 V und nicht 5 Volt beträgt.Dieses kostengünstige Gerät verfügt über IDE e2studio und den Compiler für Debugging/Flash-Programmierung der RL78- und RX-Baureihen. Der E2 Emulator Lite eignet sich für Hobbyprojekte bis hin zur professionellen Entwicklung. Im Paket: E2-Emulator Lite USB-Datenkabel Datenkabel des Benutzers Eigenschaften und Vorteile: Integriertes Debuggen/Flash-Programmierung für RL78 und RX-Baureihe Verbesserte Funktionen für schnelleres Debuggen. integriertes Programmiergerät Einfacher Anschluss Software: Renesas e² Studio IAR Embedded Workbench/Renesas-Flash-Programmiergerät Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | E2 Emulator Lite |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9031450, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Renesas Electronics, RTE0T0002LKCE00000R, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators |
|  |  |
| |