|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9028634 Herst.-Nr.: SK-uVGA-III EAN/GTIN: 5059045720881 |
| |
|
|  |  |
 | Eigenständige VGA-III Grafikcontroller-Starterkit, 4D Systems. Das SK-uVGA-lll Starterkit von 4D Systems verfügt über das VGA-III Modul und den PICASO Grafikcontroller zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger QVGA/VGA/WVGA-Grafik auf Ihrer LCD oder Ihrem Monitor über eine VGA-Schnittstelle. Der PICASO wird von der Extensible Virtual Engine (EVE) gesteuert und profitiert von Funktionen wie Vollfarb-Bild, Animation, Symbol- und Videoanzeige. Sie haben außerdem Zugriff auf Workshop4 IDE für die Softwareentwicklung und Codierung mit der 4DGL-Grafiksprache. Eigenschaften und Vorteile des VGA-III Moduls •Abmessungen: 39 mm x 57,2 mm x 11 mm •15-poliger Standard-VGA-Steckverbinder des Typs D •Bis zu 65000 Farben •Auflösung: 320 x 240 Pixel (QVGA) 640 x 480 Pixel (VGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) •13 GPIO-Stifte •Serielle I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle •2 x asynchrone serielle Hardwareanschlüsse •PWM-Audiostift •15 KByte Flash-Speicher •14 KByte SRAM •microSD-Speicherkartensteckplatz •8 x 16-Bit-Zeitgeber •30-polige Stiftleiste für E/A-Erweiterung •Geeignet für ein 4 V bis 5,5 V Netzteil Inhalt des Sets: Der Starterkit-Inhalt umfasst ein 150 mm, 5-poliges Buchse/Buchse-Patchkabel, einen 5-poligen Stecker/Stecker-Adapter, eine 30-polige Stecker-SMD-Stiftleiste, einen 15-poligen Standard-VGA-Steckverbinder und eine Schnellstartübersicht. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9028634, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, SKuVGAIII, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits |
|  |  |
| |