Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYY-J Schwarz x 2,5 mm² 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYY-J Schwarz x 2,5 mm² 50m, 1 kV, 600 V, PVC
RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYY-J Schwarz x 2,5 mm² 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-9028307
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028307
EAN/GTIN:
     5056112249979
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
4x2,5mm² erdkabel
nayy-j 4x35 erdkabel
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Kabeltyp = NYY-J
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Betriebstemperatur max. = +70°C

IEC 60502-1. RS PRO NYYY-J Netzkabel. Von RS PRO: ein hochwertiges NYYY-J-Netzkabel, auch bekannt als Leistungssteuerleitung mit PVC-Außenmantel und einer Nennspannung von 600/1000 V. Dieses langlebige und kostengünstige Netzkabel wird für die elektrische Energieversorgung in festen Verkabelungsanlagen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Kabel kann direkt unter der Erde, im Mauerwerk, in Beton sowie für einen begrenzten Zeitraum unter Wasser verlegt werden.. Kabelaufbau. Dieses elektrische Netzkabel besteht aus Adern, die aus massiven Kupferleitungen der IEC 60228 Klasse 1 bestehen. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Die Adern werden dann von einer letzten äußeren Schicht eines robusten PVC umgeben, das als Hülle oder Mantel bezeichnet wird. Dieses Netzkabel verfügt auch über eine Füllmasse, die die Lücken zwischen den Adern und dem Außenmantel füllt, um dem Kabel eine runde Form zu verleihen. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1 ;amp; EN 50265-2-1 Mechanisch robust, langlebig und abriebfest UV- und witterungsbeständig Leichte Ausführung Gute elektrische und Isolationseigenschaften Korrosionsbeständig und rostfrei Kostengünstig durch lange Kabellebensdauer. Wo wird dieses Kabel verwendet?. Dieses NYYY-J-Netzkabel kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden, in denen eine mechanische Belastung kaum möglich ist. Das Netzkabel kann direkt unter der Erde, im Mauerwerk und im Beton verlegt werden, solange der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das Kabel darf zudem nicht länger als 2 Wochen unter Wasser verlegt werden. Wenn dieses Netzkabel den britischen Verkabelungsvorschriften BS7671 für die Erdung entsprechen muss, sollte es in einer Leitung oder einem Kanal verlegt werden, die das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützt. Geeignete Anwendungen für dieses Netzkabel sind unter anderem die folgenden:. Feste Innen- und Außenanwendungen Transformatorstationen Elektrizitätswerke Industrieanlagen Metropolitische Netzwerke Anschluss von Signaleinheiten in Industrie- und Ampelanlagen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Kabeltyp:
NYY-J
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, 9028307, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 86900197, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,47*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,6094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 289,18*
€ 344,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 284,74*
€ 338,84
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 270,44*
€ 321,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 252,81*
€ 300,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 230,47*
€ 274,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,47*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,45*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.