Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 12M zylindrisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 8 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027136
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 12M-PS-RE10-S4
EAN/GTIN:
     5059039029259
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 8 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur min. = -5°C
Erfüllte Normen = CE

Induktiver Sensor in kurzer Bauform, M8-M30. Bündig einbaubar Kurze Bauform Großer Schaltabstand 3- Draht, PNP, Schließer Betriebsspannung 10 bis 30V DC Kurzschlussfest und verpolungssicher Schutzart IP67 Schutzklasse 2 "Automotive approved"
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
8 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Erfüllte Normen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 12M-X-RS10-S4
ab € 73,79*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.