Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Analoges Voltmeter DC / 1,5 %, 46mm, 46mm, 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Analoges Voltmeter DC / 1,5 %, 46mm, 46mm, 39mm
RS PRO Analoges Voltmeter DC / 1,5 %, 46mm, 46mm, 39mm
RS PRO Analoges Voltmeter DC / 1,5 %, 46mm, 46mm, 39mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9010536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010536
EAN/GTIN:
     5056112248675
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
rs pro dc drehspul voltmeter analog
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 46mm
Ausschnitt-Breite = 46mm
Tiefe = 39mm
Genauigkeit = 1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 20V
Serie = RS PRO

Analoges Drehspulen-Voltmeter. Drehspulenmessgerät für Gleichstrom Tafelmontage Gehäuse aus ABS und Polycarbonat Material von Gehäuse und Anschlussschutz: UL 94V0 Genauigkeitsklasse 1,5 Betriebstemperaturbereich: –25 – +50 °C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
46mm
Ausschnitt-Breite:
46mm
Tiefe:
39mm
Genauigkeit:
1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 20V
Serie:
RS PRO
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser dc, 9010536, Automation, Prozessautomation, RS PRO, BE4820V90RS, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6319215
ab € 146,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.