Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Analoges Voltmeter AC / ±1,5 %, 68mm, 68mm, 36.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Analoges Voltmeter AC / ±1,5 %, 68mm, 68mm, 36.5mm
RS PRO Analoges Voltmeter AC / ±1,5 %, 68mm, 68mm, 36.5mm
RS PRO Analoges Voltmeter AC / ±1,5 %, 68mm, 68mm, 36.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9010526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010526
EAN/GTIN:
     5056112248651
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 36.5mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 300V
Serie = RS PRO

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
36.5mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 300V
Serie:
RS PRO
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, rs pro voltmeter, 9010526, Automation, Prozessautomation, RS PRO, BE72300V90RS, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 23,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,03*
€ 25,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z580D
ab € 185,43*
Zubehör
RS Pro
6319215
ab € 146,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.