Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Fluke 789FC Multifunktions-Kalibrator
Artikel-Nr.:
     108EL-9010324
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-789FC-MA/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Batterie-Einsatzdauer = 140 h
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 610g
Höhe = 50mm
Länge = 100mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Modellnummer = 789FC
Breite = 203mm

Fluke ProcessMeter KitDas Fluke ProcessMeter Kit ist das ultimative kompakte Fehlersuchwerkzeug für Elektriker und Messtechniker, das die Funktionalität eines Schleifenkalibrators mit der Leistung eines digitalen Multimeters kombiniert. Er verfügt über einen Strommessbereich von 0 A bis 1 A AC oder DC und einen Strombeschaffungsbereich von 0 mA bis 2 mA oder 4 mA bis 20 mA. Durch die Ausstattung dieses Geräts mit einem Temperaturmessmodul und den drahtlosen Datenprotokollierungsfunktionen der Fluke Connect-App, FC-Steckverbinder mit ShareLive Videoanruf können Prozesstechniker viel mehr tun und dabei viel weniger transportieren. Mit Fluke Connect Mobile App und Desktop-Software-Kompatibilität können Techniker Daten drahtlos überwachen, protokollieren und von überall aus mit ihrem Team teilen. Mit seinem integrierten, wählbaren 250-Ohm-HART-Widerstand entfällt die Notwendigkeit, einen separaten Widerstand mit sich zu führen.Eigenschaften und VorteileEinzigartige neue drahtlose Messprotokollierungsfunktion Temperaturmessung zwischen -200 °C und 1372 °C mit dem t3000 FC Stromversorgung über 24-V-Schleife Hart-Moduseinstellung mit Schleifenstromversorgung (fügt 250-Ohm-Widerstand hinzu) 100 % größere Doppelanzeige 1200-Ohm-Treiberfähigkeit an mA-Quelle Verbesserte Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitseinstellungen 0 % bis 100 % mA Messbereich-Prüftasten zum Umschalten zwischen 4 mA und 20 mA Serieller Infrarot-E/A-Anschluss, kompatibel mit FlukeView bildet die Software Version 2.1 Von außen zugängliche Sicherungen für einfachen Austausch Dioden- und Durchgangsprüfung mit Akustiksignal Gleichzeitige Anzeige von mA und % der Skala Von außen zugängliche Batterie für einfachen BatteriewechselAnwendungenProzesssteuerungsautomatisierung Produktion MesstechnikZertifizierungenCSA-zertifiziert CE-zertifiziert IEC 61010Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Batterie-Einsatzdauer:
140 h
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
610g
Höhe:
50mm
Länge:
100mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Modellnummer:
789FC
Breite:
203mm
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, 9010324, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Fluke, FLK789FCMAKIT, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.275,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,85*
€ 2.708,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.263,90*
€ 2.694,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,85*
€ 2.628,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,25*
€ 2.506,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,68*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,66*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.