Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DR Halbleiter-Interfacerelais, 12 A dc max., DIN-Schienen 4 V dc min. 60 V ac max. / 32 V dc max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9008731
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR06D12X
EAN/GTIN:
     5059040277533
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 32 V dc
Laststrom max. = 12 A dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 60 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Schalttyp = Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Lastspannungsbereich = 1 → 60V dc
Lastspannung min. = 1 V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = DR
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 0,1 mA

ATEX UK und cUL, HP-zugelassen, CE- und RoHS-konform UL508 Dauerleistung für erhöhte Zuverlässigkeit Zugelassen für UL-Klasse 1 und 11, Division 2 für Gefahrenbereiche. Halbleiterrelais der Serie DR für DIN-Schienenmontage. Die Halbleiterrelais SeriesOne DR haben eine UL-Zulassung für die Anforderungen gemäß ANSI/ISA Klasse 1 Division 2 sowie ATEX 95 Richtlinie 94/9/EG. Diese Halbleiterrelais haben eine vorhandene Zulassung für UL58 und EMV für die Europäische Union plus die Niederspannungsrichtlinien. Die SeriesOne-Relais können in Gefahrenbereichen und an Orten wie der Öl- und Gas-Exploration, in Raffinerien oder in der Öl- und Gasverteilung eingesetzt werden. Andere mögliche anspruchsvolle Anwendungen sind die Steuerung von Heizungen, Beleuchtung, Bewegung, Stromversorgung und viele andere elektrische Lasten. ATEX Nennwerte: 6 und 12 A Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm LED-Statusanzeige AC- oder DC-Steuerung Nennlastspannungen von 1 bis 60 V dc, 1 bis 1000 V dc, 24 bis 280 V ac und 48 bis 600 V ac Ausgang für Einschalten bei Nulldurchgang von ohmschen Lasten oder zufälliges Einschalten von induktiven Lasten UK und cUL, HP-zugelassen, CE- und RoHS-konform UL508 Dauerleistung für erhöhte Zuverlässigkeit Zugelassen für UL-Klasse 1 und 11, Division 2 für Gefahrenbereiche
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
32 V dc
Laststrom max.:
12 A dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
60 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Schalttyp:
Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Lastspannungsbereich:
1 → 60V dc
Lastspannung min.:
1 V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
DR
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
0,1 mA
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Triac, interface relais, 9008731, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Sensata / Crydom, DR06D12X, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 61,89*
€ 87,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 95,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.