Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech PCIe Netzwerkkarte, 10/100/1000Mbit/s RJ45, Wake On LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8988517
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000SPEX2
EAN/GTIN:
     0065030852265
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Bus-Typ = PCIe
Interfacetyp = RJ45Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse = 1
Wake-On-LAN = Ja
Maximale Datenübertragungsrate = 1000Mbit/s

ST1000SPEX2 PCIe-Netzwerkkarte Die ST1000SPEX2 PCIe Gigabit Ethernet-Netzwerkkarte fügt einem PCI Express-fähigen Client, Server oder einer Workstation einen 10/100/1000 Mbit/s-kompatiblen RJ45-Ethernet-Port hinzu und bietet so eine praktische Netzwerkschnittstelle zum Hinzufügen oder Austauschen. Dieser vielseitige Gigabit NIC/Server-Adapter ist konform mit den Standards IEEE 802.3/u/ab und mit Unterstützung für 9K Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) und liefert grundsolide Leistung. Außerdem enthält die Karte Montagehalterungen mit vollem Profil und niedrigem Profil/halber Bauhöhe für die Installation in einer Vielzahl von Computer-/Servergehäusen, unabhängig vom Formfaktor. Die ST1000SPEX2-Netzwerkkarte wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support abgesichert. Eigenschaften und Vorteile: • Ein einzelner 10/100/1000 Mbit/s-kompatibler RJ45-Ethernet-Port • Gigabit-Erkennung und Link/Activity-LED-Anzeigen • Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3-, IEEE 802.3u-, IEEE 802.3x- und IEEE 802.3ab-Standards • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding und IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control • Jumbo-Frame-Unterstützung • Voll- und Halbduplex • Unterstützt Wake-on-LAN-Funktion • Crossover-Erkennung & Auto-Korrektur (Auto MDI/MDI-X) • Enthält eine Installationshalterung mit flacher/halbhoher Bauweise • passt in SFF-Systeme (Full Size oder Low Profile/Small Form Factor) mit einer Halterung halber Bauhöhe • Bietet Flexibilität bei der Leistung und einfache Einrichtung mit Unterstützung für Advanced Features wie Jumbo Frames, Wake-On-LAN und Auto MDIX Anwendungen • Upgrade der 10/100-Ethernet-Fähigkeit auf Gigabit-Funktionalität • Hinzufügen eines Ethernet-Ports zu einer Arbeitsstation
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
PCIe
Interfacetyp:
RJ45Mbit/s
Anzahl der Anschlüsse:
1
Wake-On-LAN:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1000Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: 8988517, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Netzwerkkarten, StarTech.com, ST1000SPEX2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Network Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ET91000SM10
ab € 194,90*
Zubehör
StarTech.com
ET91000SM20
ab € 224,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.