Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 4-Port 2 Videoausgänge DVI 2 Displays USB 3,5 mm Stereo 220 x 130 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 2 Videoausgänge DVI 2 Displays USB 3,5 mm Stereo 220 x 130 x 60mm
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 2 Videoausgänge DVI 2 Displays USB 3,5 mm Stereo 220 x 130 x 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8988377
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DD2DUA
EAN/GTIN:
     0065030835701
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 220 x 130 x 60mm
Tiefe = 130mm
Höhe = 60mm
Breite = 220mm
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo

Während der KVM sowohl DVI-I (Analog-Modus) als auch DVI-D (nur digital) unterstützt, sollten beide Quell-PCs den gleichen Signaltyp ausgeben, um ein korrektes Umschalten zu ermöglichen. Es wird empfohlen, DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC und KVM sowie zwischen KVM und Konsole zu nutzen, sofern dies möglich ist.
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
220 x 130 x 60mm
Tiefe:
130mm
Höhe:
60mm
Breite:
220mm
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 4 port, kvm, 8988377, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV431DD2DUA, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 300,21*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 300,25*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 300,52*
€ 335,52*
Frei Haus
ab € 298,61*
€ 336,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 425,39*
€ 491,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 196,92*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 162,04*
Zubehör
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 281,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.