Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 2-Port 2 Videoausgänge DisplayPort 2 Displays USB 3,5 mm Stereo 161 x 100 x 57.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8988374
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPDDUA
EAN/GTIN:
     0065030835718
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Anzahl der Videoausgänge = 2
Auflösung max. = 2560 x 1600
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 161 x 100 x 57.5mm
Tiefe = 100mm
Höhe = 57.5mm
Breite = 161mm
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo

DisplayPort-KVM-Umschalter SV231DPDDUA für zwei Monitore Der KVM-Umschalter SV231DPDDUA mit 2 Anschlüssen für Zweifach-Anzeige mit Audio und USB-2.0-Hub kombiniert die nächste Generation von digitalen Anzeigestandards mit einer nahtlosen KVM-Steuerung, damit Sie zwischen 2 Zweikopf- oder Zweifach-DisplayPort-Systemen umschalten können. Auch ideal für Systeme mit einfachem DisplayPort-Ausgang und einer zweiten Videoquelle wie DVI oder HDMI über einen günstigen Zusatzadapter. Der KVM-Umschalter für zwei Anzeigen bietet die Steuerung mehrerer Computer für hochauflösende Multimedia-Anwendungen und unterstützt Auflösungen von 2560 x 1600 (@ 60 Hz) mit DisplayPort HD-Audio sowie analoges 2-Kanal-Stereo-Audio und einen Mikrofoneingang. Geeignet für hochwertige Standbilder, z. B. in medizinischen Anwendungen (MRI, Röntgen usw.), mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2400 bei verringerten Bildwiederholraten. Dieses Produkt kommt mit 3 Jahren Startech.com-Garantie einschließlich lebenslangem kostenlosem technischem Support. Eigenschaften und Vorteile • Native Zweifach-DisplayPort-Verbindungen – kein Adapter erforderlich • Unterstützt Auflösungen von 2560 x 1600 bei 60 Hz über 1080p hinaus • Maximale Auflösung von 3840 x 2400 bei niedrigeren Aktualisierungsraten • 7.1-Kanal-HD-Digitalaudio wird über die DisplayPort-Schnittstelle unterstützt • 3,5 mm für 2-Kanal-Stereo-Audio und Mikrofon • Integrierter Hub mit 2 Anschlüssen für USB 2.0 zur gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten • Keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich • Unabhängig vom Betriebssystem • Schalten mit Kurztaste und
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DisplayPort
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Anzahl der Videoausgänge:
2
Auflösung max.:
2560 x 1600
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
161 x 100 x 57.5mm
Tiefe:
100mm
Höhe:
57.5mm
Breite:
161mm
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm, 8988374, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV231DPDDUA, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 233,92*
€ 266,21*
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 266,22*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 240,61*
€ 274,23*
12 Tage
7
€ 5,00*
ab € 277,84*
€ 310,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 375,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBDVI4N1A6
ab € 12,39*
Zubehör
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 293,64*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 162,59*
Zubehör
StarTech.com
SV231HDMIUA
ab € 158,36*
Zubehör
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 284,41*
Zubehör
StarTech.com
SV431DDVDUA
ab € 267,68*
Zubehör
StarTech.com
DVIIDMM6
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.