Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge DVI 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 160 x 100 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge DVI 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 160 x 100 x 40mm
StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge DVI 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 160 x 100 x 40mm
StarTech.com KVM-Switch 2-Port 1 Videoausgänge DVI 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 160 x 100 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8988349
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DVIUA
EAN/GTIN:
     0065030858465
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 160 x 100 x 40mm
Tiefe = 100mm
Höhe = 40mm
Breite = 160mm
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo

DVI-KVM-Umschalter SV231DVIUA Der DVI-USB-KVM-Umschalter SV231DVIUA mit 2 Anschlüssen lässt Sie zwei USB-fähige, DVI-fähige Computer über einen einzelnen Monitor- und Peripheriegerätesatz (Tastatur, Maus und Lautsprecher) steuern, wobei zwei weitere USB-Peripheriegeräte über den integrierten USB-Hub angeschlossen werden können. Der DVI-KVM-Umschalter bietet Umschaltmöglichkeiten über praktische Tastenkombinationen und Drucktaster an der Frontplatte und unterstützt hohe Auflösungen (bis zu 1920 x 1200). Dadurch ist er perfekt für die Steuerung von Hochleistungssystemen. Dieser KVM-Umschalter ist ideal für Multimedia-Anwendungen und unterstützt das Umschalten von Audio und Mikrofonen entweder unabhängig oder gleichzeitig, wenn für die KVM-Steuerung zwischen Computern umgeschaltet wird. Der DVI-USB-KVM-Umschalter verfügt außerdem über einen integrierten USB-2.0-Hub, mit dem Sie USB-Peripheriegeräte so nutzen können, als wären Sie direkt am jeweiligen Computer angeschlossen. Dieses Produkt kommt mit 3 Jahren Startech.com-Garantie einschließlich lebenslangem kostenlosem technischem Support. Eigenschaften und Vorteile • Integrierter USB-2.0-Hub • Tastenkombinationen und Drucktaster an der Frontplatte für einfache Auswahl des Computers • USB-Tastatur- und Maus-Konsolenanschlüsse • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 • Weder Software noch Treiber erforderlich • Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung • Unabhängige/gleichzeitige Audiokanal- und PC-Anschluss-Auswahl • HDCP-konform • Unabhängig vom Betriebssystem • Integrierter USB-2.0-Hub und Mikrofon-/Audioanschlüsse verleihen dem Benutzer die volle Multimedia-Kontrolle über zwei Computer und ermöglichen die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten, sodass die Kosten für mehrfache Geräte entfallen. • Unterstützung für hohe Auflösung (1920 x 1200) bietet selbst auf großen Bildschirmen eine kristallklare Videowiedergabe • Absolut keine Software oder Treiber erforderlich, sodass eine vom Betriebssystem vollständig unabhängige KVM-Lösung bereitsteht. Anwendungen • Steuerung von zwei Multimedia-Computern über einen einfachen Satz aus Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und zwei Monitore) • Zweifach-Systemsteuerung für eine einzelne Benutzer-Arbeitsstation, um die Produktivität im Büro zu steigern • Integrierter USB-2.0-Hub und Mikrofon-/Audioanschlüsse verleihen dem Benutzer die volle Multimedia-Kontrolle über zwei Computer und ermöglichen die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten in einem Home-Office. Was ist enthalten? • DVI-KVM-Umschalter mit 2 Anschlüssen • Paket, Gummifüße • Universal-Netzadapter (USA/Großbritannien/EU) • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Kann ich jede Maus oder Tastatur mit dem KVM-Umschalter verwenden? Es hängt von der Art der verwendeten Maus oder Tastatur ab. Es wird von den Herstellern empfohlen, Standard-Tastaturen mit 104 Tasten und eine Standard-Maus mit Kabel zu verwenden, die keine zusätzlichen Funktionen hat. Dazu gehören Wireless-, Gaming- und Apple Tastaturen.
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
160 x 100 x 40mm
Tiefe:
100mm
Höhe:
40mm
Breite:
160mm
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm, 8988349, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV231DVIUA, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,43*
€ 170,41*
€ 3,50*
ab € 166,68*
€ 171,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 175,50*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 198,56*
€ 235,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,987*
€ 260,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.