Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Switch 4-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 95 x 61 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 95 x 61 x 25mm
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 95 x 61 x 25mm
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 95 x 61 x 25mm
StarTech.com KVM-Switch 4-Port 1 Videoausgänge VGA 1 Displays USB 3,5 mm Stereo 95 x 61 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8988343
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV411KUSB
EAN/GTIN:
     0065030842105
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = VGA
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Anzahl der Videoausgänge = 1
Auflösung max. = 2048 x 1536
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Abmessungen = 95 x 61 x 25mm
Tiefe = 61mm
Höhe = 25mm
Breite = 95mm
Audio-Anschlusstyp = 3,5 mm Stereo

VGA-KVM-Umschalter SV411KUSB Der USB-KVM-Umschalter SV411KUSB mit 4 Anschlüssen einschließlich Audio und Kabeln verleiht Ihnen die Kontrolle über bis zu vier USB-fähige Computer über einen einzelnen Satz aus Tastatur, Maus und VGA-Monitor, und er bietet die Bedienung sowohl über Tastenkombinationen als auch über Drucktaster an der oberen Platte, um das Umschalten zwischen den verbundenen Computern zu vereinfachen. Der USB-KVM-Umschalter ermöglicht eine nahtlose Integration in jede beliebige Umgebung, und er bietet eine kompakte Bauweise (ungefähr die Größe Spielkartensatzes) und erhält die Spannung von den angeschlossenen Computern, womit er keine externe Stromversorgung benötigt. Der USB-KVM-Umschalter ist eine geeignete Lösung für nahezu jede Anwendung und unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1536 das Umschalten von Audio. Der USB-KVM-Umschalter umfasst vier 4 Fuß lange 4-in-1 VGA- und USB-Host-Kabel und bietet damit alles, was für eine schnelle Installation einer kompletten, betriebsbereiten KVM-Lösung erforderlich ist. Der KVM-Umschalter sorgt für die zuverlässige und bequeme Steuerung mehrerer Computer über eine einzelne periphere Station und bietet 2 Jahre StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Eigenschaften und Vorteile • Kabel (4 Fuß) im Lieferumfang enthalten • Umfasst Audio-Unterstützung für eine vollständige Umschaltlösung • Maximale Auflösung: 2048 x 1536 • Schalttyp: Tastenkombination, Drucktaster • Betrieb ohne Netzteil – KVM bezieht den Strom über den verbundenen Computer und erfordert keine Netzadapter • Kompakte Ausführung mit geringem Platzbedarf, passt sich mühelos in fast jede Umgebung ein und spart Platz auf dem Schreibtisch ohne störende Kabel • Im Lieferumfang enthaltene Komplett-KVM- sowie Audiokabel bieten eine vollständige, sofort einsetzbare KVM-Lösung Anwendungen Steuerung von 4 USB-fähigen Computern mit nur einem Satz aus Tastatur, Maus und VGA-Monitor. • Anwendbar für Callcenter, Helpdesks, Ausbildungs- umgebungen, Spiele zu Hause, Videobearbeitung und PC-Fans Großartig für die Computersteuerung von PC-Test-/Einbrennvorgängen, um den für mehrere Monitore, Tastaturen und Mäuse auf dem Schreibtisch benötigten Platz zu verringern. Mehrfach-Systemsteuerung für eine einzelne Benutzer-Arbeitsstation, um die Produktivität im Büro zu steigern. Was ist enthalten? • KVM-Umschalter mit 4 Anschlüssen • 4 Fuß VGA-USB-KVM-Kabel • 4 Fuß Audiokabel (3,5 mm, Lautsprecher/Mikrofon) • Treiber-CD • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Kann ich jede Maus oder Tastatur mit dem KVM-Umschalter verwenden? Es hängt von der Art der verwendeten Maus oder Tastatur ab. Es wird von den Herstellern empfohlen, Standard-Tastaturen mit 104 Tasten und eine Standard-Maus mit Kabel zu verwenden, die keine zusätzlichen Funktionen hat. Dazu gehören Wireless-, Gaming- und Apple Tastaturen.
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
VGA
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Anzahl der Videoausgänge:
1
Auflösung max.:
2048 x 1536
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Abmessungen:
95 x 61 x 25mm
Tiefe:
61mm
Höhe:
25mm
Breite:
95mm
Audio-Anschlusstyp:
3,5 mm Stereo
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm, 8988343, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, StarTech.com, SV411KUSB, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.