Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Bodenschwellen-Endkappe Schwarz, Gelb, 70 mm x 220 mm x 400mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Bodenschwellen-Endkappe Schwarz, Gelb, 70 mm x 220 mm x 400mm
RS PRO Gummi Bodenschwellen-Endkappe Schwarz, Gelb, 70 mm x 220 mm x 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8987182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8987182
EAN/GTIN:
     5056112246664
Suchbegriffe:
8987182
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Bodenschwellen
Höhe = 70 mm
Breite = 400mm
Tiefe = 220 mm
Geschwindigkeitsgrenze = 15km/h
Material = Gummi
Farbe = Schwarz, Gelb
Kabelschutz = Ja
Kabelgröße = 27mm
Gute Sichtbarkeit = Ja
Befestigungsmaterial = Erweiterbare Bolzen

Bodenschwellen-Endkappen RS. Diese modularen Bodenschwellen-Endstücke von RS bestehen aus festem, UV-beständigem vulkanisiertem Gummi und werden in einem Satz bestehend aus zwei Teilen (eines gelb, eines schwarz) geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Modulare Bodenschwellen-Endkappen, Bodenschwellen separat erhältlich Bestehend aus vulkanisiertem Gummi, der eine höhere Elastizität für bessere Stoßdämpfung bietet UV-beständig. Der Bereich. Best.-Nr.: ; 8987176 8987176. 5 cm hohe Bodenschwellen zum Absenken der Geschwindigkeit auf 25–30 km (15–18 mph) Best.-Nr.: ; 8987176 8987176. 5 cm hohe Bodenschwellen-Endkappen für den Einsatz mit 5 cm hohen Bodenschwellen Best.-Nr.: ; 8987176 8987176. 7 cm hohe Bodenschwellen zum Absenken der Geschwindigkeit auf 10–15 km (6-9 mph) Best.-Nr.: ; 8987176 8987176. 7 cm hohe Bodenschwellen-Endkappen für den Einsatz mit 7 cm hohen Bodenschwellen
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
400mm
Tiefe:
220 mm
Geschwindigkeitsgrenze:
15km/h
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz, Gelb
Kabelschutz:
Ja
Kabelgröße:
27mm
Gute Sichtbarkeit:
Ja
Befestigungsmaterial:
Erweiterbare Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,33*
€ 96,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,72*
€ 96,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,70*
€ 92,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,70*
€ 85,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,65*
€ 72,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8987188
ab € 99,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.