Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Halbstarres Laminat Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 250 mm x 350mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Halbstarres Laminat Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 250 mm x 350mm
RS PRO Halbstarres Laminat Bodenschwelle Schwarz, Gelb, 50 mm x 250 mm x 350mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8987176
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8987176
EAN/GTIN:
     5056112246640
Suchbegriffe:
8987176
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Bodenschwellen
Höhe = 50 mm
Breite = 350mm
Tiefe = 250 mm
Geschwindigkeitsgrenze = 30km/h
Material = Halbstarres Laminat
Farbe = Schwarz, Gelb
Kabelschutz = Ja
Kabelgröße = 27mm
Gute Sichtbarkeit = Ja
Befestigungsmaterial = Erweiterbare Bolzen

Bodenschwellen RS. Diese modularen Bodenschwellen von RS bestehen aus festem, UV-beständigem vulkanisiertem Gummi und werden in einem 50 cm langen Satz bestehend aus zwei 25-cm-Stücken (eines gelb, eines schwarz) geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Modulare Bodenschwellen, Endstücke separat erhältlich Ausgestattet mit je 4 Katzenaugen und Nut mit 27 mm Durchmesser Bestehend aus vulkanisiertem Gummi, der eine höhere Elastizität für bessere Stoßdämpfung bietet UV-beständig. Der Bereich. Best.-Nr.: ; 8987176 8987176. 5 cm hohe Bodenschwellen zum Absenken der Geschwindigkeit auf 25–30 km (15–18 mph) RS-Best.-Nr.: ; 8987185 8987185. 5 cm hohe abgeschrägte Bodenschwellen-Endstücke für den Einsatz mit 5 cm hohen Bodenschwellen RS-Best.-Nr.: ; 8987188 8987188. 7 cm hohe Bodenschwellen zum Absenken der Geschwindigkeit auf 10–15 km (6-9 mph) RS-Best.-Nr.: ; 8987182 8987182. 7 cm hohe abgeschrägte Bodenschwellen-Endstücke für den Einsatz mit 7 cm hohen Bodenschwellen
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
350mm
Tiefe:
250 mm
Geschwindigkeitsgrenze:
30km/h
Material:
Halbstarres Laminat
Farbe:
Schwarz, Gelb
Kabelschutz:
Ja
Kabelgröße:
27mm
Gute Sichtbarkeit:
Ja
Befestigungsmaterial:
Erweiterbare Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,42*
€ 105,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,99*
€ 104,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,21*
€ 101,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,32*
€ 78,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8987185
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.