| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8968115 Herst.-Nr.: SKU-5235 EAN/GTIN: 5059045807094 |
| |
|
| | |
| Produktname = Touch-Board-Starterkit
Bare Conductive Touch BoardDas bare Conductive Touch Board Starter Dieses Starterkit ist perfekt für alle Leistungsstufen geeignet und verfügt über eine umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung und zahlreiche Zubehörteile einschließlich leitfähiger elektrischer Farbe, einen Mini-Lautsprecher für Ton und Materialien wie Schablonen, Aufkleber und mehr, um die Kreativität in Ihnen zu steigern. Drei Projekte sind im Kit enthalten, damit Sie es ausprobieren können - und sobald Sie sich wohl fühlen, können Sie mit Ihren Ideen spielen. Die Touch-Board-Stifte sind mit den Arduino Shields kompatibel. Dieses Kit enthält: Touch-Board mit integriertem ATmega32u4-Mikrocontroller Elektrolack, 10-ml-Kartusche Elektrolack, 50-ml-Glas Handbuch microSD-Karte microSD-Kartenleser Micro-USB-Kabel Minilautsprecher 12 x Krokodilklemme (verschiedene Farben) Hausschablone Schablonenbürste 12 x Aufklebelaschen 3 x Klettaufkleber 2 x PapierausschnittEigenschaften und VorteileMöglichkeit zum Programmieren als MIDI-Instrument oder -Schnittstelle Kompatibel mit Arduino-Software Einfach einzurichten, wir müssen nur Plug-and-Play Möglichkeit zur Verwendung als menschliches Schnittstellengerät (als Tastatur oder Maus) Vorprogrammiert als MP3-PlayerZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Produktname: | Touch-Board-Starterkit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8968115, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, Bare Conductive, SKU5235, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits |
| | |
| |