Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967447
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67800-5025
EAN/GTIN:
     5059039249954
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = SATA
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 7
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 67800A
Betriebsspannung = 15,0 V

Serial ATA-Leiterplatten-Signal-Stiftsockel der Serie 67800 von Molex, 1,27 mm Rastermaß. Serial ATA-Leiterplatten-Signal-Steckverbinder/-Stiftsockel der Serie 67800 von Molex, 1,27 mm Rastermaß, mit voreilenden/nacheilenden Buchsenkontakten. Diese voll ummantelten SATA-Leiterplatten-Signalstecker von 1,27 mm verfügen über eine Leiterplattenhalterung, Führungsvorrichtungen, Steckverriegelungen und ein gekennzeichnetes Steck- und Ausrichtungssystem, um ein sicheres und präzises Stecken zu erleichtern. Bestellnummer ; 896-7456 896-7456 ist für die Durchgangsbohrungsmontage mit Typ-A-Abmessung und Inline- Lötstiften. Andere sind für die SMD-Montage mit versetzten Lötstiften.
Weitere Informationen:
Serie:
SATA
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
7
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
67800A
Betriebsspannung:
15,0 V
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel, stiftleiste 7-polig, 8967447, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 678005025, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.