| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8967399 Herst.-Nr.: 43061-0006 EAN/GTIN: 5059039278381 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 3.96mm Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Serie = SPOX Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 24.9mm Breite = 16mm Gehäusematerial = Polyester
SPOX® Crimp-Steckdosengehäuse von Molex, 3,96 mm. 3,96-mm-Kabel-Platine-Crimp-Buchsengehäuse der Serie SPOX® aus Polyester gemäß UL94V-0 mit kraftschlüssiger Verriegelung und Ausrichtungsstiften für sicheres und präzises Stecken. Diese 3,96-mm-Crimp-Buchsengehäuse von SPOX® sind für den Einsatz mit der Serie SPOX®-Crimp-Anschlussklemmen gemacht, die separat erworben werden müssen. Siehe hierzu Bestellnummer ; 670-5234 670-5234. Sie sind passend für das SPOX®-3,96-mm-Rastermaß oder für die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie KK®. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 3.96mm | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | SPOX | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 24.9mm | Breite: | 16mm | Gehäusematerial: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, molex 6 pol steckergehäuse, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 8967399, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 430610006, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,246* | € 0,761* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,296* | € 0,921* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|