Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 3 → 120s, 240V ac, 2 Kont. Einfach, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 3 → 120s, 240V ac, 2 Kont. Einfach, 1-poliger Schließer
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 3 → 120s, 240V ac, 2 Kont. Einfach, 1-poliger Schließer
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 3 → 120s, 240V ac, 2 Kont. Einfach, 1-poliger Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-8966838
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966838
EAN/GTIN:
     5056112243441
Suchbegriffe:
Zeitrelais
rs pro zeitrelais
zeitrelais
Versorgungsspannung = 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Star-Delta
Zeitbereich = 3 → 120s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 24 V ac/dc, 240V ac
Schaltkonfiguration = 1-polig
Breite = 90mm
Minimaler Nennstrom = 0.1A
Verzögerungszeit = 150ms

Stern-Dreieck-Zeitverzögerungsrelais von RS – 17,5 mm. Stern-Dreieck-Zeitverzögerungsrelais von RS für vollständige elektrische Trennung Die Zeitgeber haben eine kompakte Bauweise und sind für die DIN-Schienenmontage geeignet. 17,5 mm Breite Stern/Dreieck-Zeitfunktion DIN-Hutschienenmontage Zwei Spannungen integriert Zeitbereich 0,3 s–30 h LED-Anzeige für Spannungs- und Relaisstatus Schutz IP20 (Anschlüsse), IP40 (Gehäuse)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Star-Delta | Einfach
Zeitbereich:
3 → 120s
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
24 V ac/dc, 240V ac
Schaltkonfiguration:
1-polig
Breite:
90mm
Minimaler Nennstrom:
0.1A
Verzögerungszeit:
150ms
Weitere Suchbegriffe: 8966838, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 12SDT0RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.