Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32526 Folienkondensator 8.2μF ±10% / 400V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8961281
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32526T6825K000
EAN/GTIN:
     5059043592114
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 8.2µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32526
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 19mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 15 % @ 10 kHzmm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
8.2µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32526
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 19mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
15 % @ 10 kHzmm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 400v, 8961281, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32526T6825K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.