Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32526 Folienkondensator 33μF ±10% / 100V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8961278
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32526T1336K000
EAN/GTIN:
     5059043737812
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32526
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 15mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 10 % @ 1 kHzmm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32526
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 15mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
10 % @ 1 kHzmm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8961278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32526T1336K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.