Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode 700mW, 860nm, 345mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8947128
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4713A
EAN/GTIN:
     5059041620338
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 700mW
Strahlungsstärke = 345mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform = Rund
Serie = OSLON Black

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
700mW
Strahlungsstärke:
345mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform:
Rund
Serie:
OSLON Black
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 8947128, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4713A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85ML-SC201-WIR200.
ab € 30,34*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85ML-SC201-WIR200.
ab € 14,03*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-85ML-SC201-WIR200.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.