| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8937149 Herst.-Nr.: NB-PTCO-050 EAN/GTIN: 5059040487628 |
| |
|
| | |
| Sensor Typ = Pt1000 Fühlerlänge = 4mm Fühlerdurchmesser = 1.2mm Temperatur erfasst min. = -30°C Temperatur erfasst max. = +300°C Anschlussart = Lot Prozessanschluss = Chip Genauigkeit = 0,15 % Reaktionszeit = 0,2 s (Wasser), 10 s (Luft)
Temperatursensoren der Serie PTF von TE Connectivity. Die Temperatursensoren der Serie MEAS PTF von TE Connectivity bieten eine langfristige Stabilität. Diese RTDs sind ideal für den Einsatz in Rückmeldungs-Überwachungssystemen geeignet und haben eine niedrige Zeitkonstante, eine geringe Masse und kleine Abmessungen. Die mit einer Glasbeschichtung verkleidete PTF-Serie ist aus einem strukturierten Platinfilm auf einem Keramikträger gefertigt. Geeignete Anwendungen für diese Temperatursensoren bieten die Bereiche Medizin und Kfz, Sensorelemente für Stecker in Sonden, Rückmeldungs-Temperaturüberwachungen, Haushaltsgeräte und industrielle Anwendungen. Großer Temperaturbereich Platin-Temperatursensoren gemäß DIN EN 60751 Globale Austauschbarkeit Geringer Drift während der Lebensdauer Geringe thermische Masse Schnelle Ansprechzeit Weitere Informationen: | | Sensor Typ: | Pt1000 | Fühlerlänge: | 4mm | Fühlerdurchmesser: | 1.2mm | Temperatur erfasst min.: | -30°C | Temperatur erfasst max.: | +300°C | Anschlussart: | Lot | Prozessanschluss: | Chip | Genauigkeit: | 0,15 % | Reaktionszeit: | 0,2 s (Wasser), 10 s (Luft) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity pt1000, pt1000, 8937149, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, TE Connectivity, NBPTCO050, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| | |
| |