Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Modicon TM3 Remote I/O-Modul / 4 x Analog OUT, 120 x 11,5 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8936749
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1506930000
EAN/GTIN:
     4050118315516
Suchbegriffe:
8936749
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS-Zubehör
Zubehörtyp = Remote I/O-Modul
Serie = Modicon TM3
Ausgangstyp = Analog
Versorgungsspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 85 mA
Anwendung = Kommunikation
Betriebstemperatur max. = +60°C
Abmessungen = 120 x 11,5 x 76 mm

Analog-Ausgangsmodule. Das innovative "u-remote"-Konzept für E/A von Weidmüller mit kleinen Abmessungen und IP20, das sich voll auf den Nutzen des Benutzers konzentriert: maßgeschneiderte Planung, schnellere Installation, sicherere Inbetriebnahme, keine Ausfallzeiten mehr. Für erheblich verbesserte Leistungsfähigkeit und höhere Produktivität. U-remote-Technologie bietet eine werkzeuglose Montage, während die modulare "Sandwich"-Bauweise und der integrierte Web-Server die Installation sowohl im Schaltschrank als auch in der Maschine beschleunigen. Status-LEDs auf dem Kanal und jedem u-Remote-Modul ermöglichen eine zuverlässige Diagnose und schnellen Service. Analoge Ausgangsmodule 4 analoge Ausgänge Ausgänge können nach Kanal parametrisiert werden (Spannung, Strom) 16-Bit-Auflösung 2- und 4-adrige Verbindung Typische Genauigkeit von 0,05 % FSR Nicht reaktiv Kurzschlussschutz Ersatzwerte können pro Kanal eingestellt werden Status-LED für jeden Kanal Hohe Genauigkeit
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Remote I/O-Modul
Serie:
Modicon TM3
Ausgangstyp:
Analog
Versorgungsspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
85 mA
Anwendung:
Kommunikation
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Abmessungen:
120 x 11,5 x 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,12*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,24*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,48*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,09*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 166,00*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,21*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 184,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.