Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 4mm / Außen-Ø 12mm, Breite 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8930277
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W604-2RS1
EAN/GTIN:
     5059041625111
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 12mm
Axiallager-Breite = 4mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 176N
Dynamische Traglast = 540N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
12mm
Axiallager-Breite:
4mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
176N
Dynamische Traglast:
540N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 8930277, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W6042RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,67*
5 Tage
60
1
€ 10,00*
ab € 5,05*
€ 7,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 9,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.